{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica głowicy | 80 mm | |
| Konstrukcja kła centrującego | Przesuwny | |
| Kąt wierzchołkowy | 60 stopni | |
| Maksymalna średnica kła | 80 mm | |
| Stożek ścięty od czoła | zak | |
| Najmniejsza średnica kła | 30 mm | |
| Długość bijaka | 86 mm | |
| Uchwyt po stronie maszyny | MK3 | |
| Z gwintem wyciskowym | nie | |
| Z powierzchniami mocującymi | nie | |
| Z końcówką z węglików spiekanych | nie | |
| Z amortyzacją | nie | |
| Maks. masa obrabianego przedmiotu | 450 kg | |
| Maksymalna prędkość obrotowa | 3 500 min-1 | |
| Maksymalne bicie | 0,005 mm | |
| Połówka kła centrującego | nie | |
| W zestawie wymienne kły centrujące | nie | |
| Zastosowanie | Toczenie | |
| Rodzaj produktu | Kieł centrujący |
| Numer artykułu | 323000 80/3 | |
| EAN / GTIN | 4045197774736 | |
| Numer producenta | 323000 80/3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |