{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartio | 3 | |
Pienin ⌀ | 30 mm | |
Pään pituus L | 86 mm | |
Suurin pyörintävirhe | 0,005 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 3 500 min-1 | |
Työkappaleen paino D | 450 kg | |
Työkappaleen paino D1 | 250 kg | |
Kartiokulma a | 60 astetta | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki |
Tuotekoodi | 323000 80/3 | |
EAN / GTIN | 4045197774736 |