Zestaw wkrętaków SoftFinish electric PlusMinus/Phillips 2-cz. w blistrze

Nr art.: 32281
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał stal chromowo-wanadowa
Zawartość Zestaw / asortyment
Liczba elementów 2 szt.
Człon Do śrub płaskich i Phillips z profilem uniwersalnym (PlusMinus)
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Powierzchnia wersja czerniona
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Do kontroli napięcia nie
Sprawdzono do 1 000 V
Odcień, Czerwony Żółty sygnalizacyjny; Czerwony sygnalizacyjny
Część opisana, Czerwony sygnalizacyjny Griff
Część opisana, Żółty sygnalizacyjny Griff
Seria SoftFinish® electric
Oznaczenie producenta Schraubendreher Set SoftFinish® electric PlusMinus/Phillips 2-tlg.
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Wersja proste
6-kąt do wspomagania kluczem nie
Metoda produkcji kute
Beziskrowy nie
Liczba narzędzi 2
Ochrona przed stoczeniem tak
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub płaskich i Phillips z profilem uniwersalnym (PlusMinus) PH1; PH2
Kolor Żółty; Czerwony
Rodzaj produktu Wkrętaki
Zestaw tak
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 32281
EAN / GTIN 4010995322816
Numer producenta 32281
Numer L L60070 904
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 280 x 110 x 50 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Narzędzie nadaje się do pracy w obszarze pod napięciem do 1000 V AC.
  • Zastosowanie: Brak wyskakiwania i lepsze przenoszenie momentu skręcającego w przypadku śrub krańcowych Plus-Minus, np. w szafach sterowniczych, skrzynkach bezpiecznikowych i listwach zaciskowych.
  • Rękojeść: Ergonomiczna, wielokomponentowa rękojeść Wiha SoftFinish z zabezpieczeniem przed staczaniem.
  • Trzon: Wysokiej jakości chromowo-wanadowo-molibdenowa stal, całościowo hartowana, oksydowana.
  • Trzon: Izolacja natryskiwana bezpośrednio na trzon.
  • Ergonomiczna praca - rozwiązanie polecane przez niemieckich lekarzy i terapeutów stowarzyszenia AGR
  • Koncepcja wielkości uchwytu Wiha – mocne wkręcanie z wyczuciem
  • Bezpieczna praca do 1 000 V AC
  • Produkowany zgodnie z IEC 60900.
  • Spis treści:
  • 1x Wkrętak SoftFinish electric PlusMinus/Phillips SL/PH1 x 80 mm (30716)
  • 1x Wkrętak SoftFinish electric PlusMinus/Phillips SL/PH2 x 100 mm (30715)

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Tak
  • Narzędzia dla elektryków: Tak
  • Certyfikat VDE: Tak
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 1x Wkrętak SoftFinish electric PlusMinus/Phillips SL/PH1 x 80 mm (30716)
  • 1x Wkrętak SoftFinish electric PlusMinus/Phillips SL/PH2 x 100 mm (30715)