Centring Sleeve Set

Nr art.: 3220494
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3220494
EAN / GTIN 4046459163107
Numer producenta 3220494
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Supplied with KL-0069-5 K.

Cecha szcz.:

  • Contents: 5 pieces
  • Are disposal instructions included in the operating instructions?: No
  • Are disposal instructions provided on the battery?: No
  • Disposal instructions on tools: No
  • 1000 V insulated: No
  • VDE-certified: No
  • Bill of materials (text):
    • 1x KL-0069-5011 - Threaded pin, M8 x 35
    • 1x KL-0069-5012 - Centring sleeve, Ø 12 mm
    • 1x KL-0069-5013;- Centring sleeve, Ø 13 mm;mm
    • 1x KL-0069-5014;- Centring sleeve, Ø 14 mm;mm
    • 1x KL-0069-5015;- Centring sleeve, Ø 15 mm;mm
  • Thread: M8