Roterende pinol 60°, Morsekonus: 3

Art.-nr.: 320645 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager

Vælg variant og styktal

Morsekonus Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Samlet længde L 144 mm
Hoved-diameter D 34 mm
Version, centreringsspids medløbende
Spidsvinkel α 60 grader
Største spids-diameter D1 15 mm
Spidslængde L3 19,5 mm
Nyttelængde L2 64 mm
Holder, på maskinside MK3
Med hårdmetalspids nej
Med støddæmpning nej
Emnevægt maks. 400 kg
Maks. omdrejningstal 6.000 min-1
Maksimal rundløbsfejl 0,005 mm
Halv centreringsspids nej
Udskiftelige centreringsspidser medfølger nej
Anvendelse drejning
Vægt 0,45 kg
Produkttype centrerspids

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 320645 3
EAN/GTIN 4045197773661
Producentnummer 320645 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Let udførelse med slankt hus.
  • Præcist rulleleje giver høj rundløbsnøjagtighed.
  • Vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.
  • Specialtætning, der forhindrer skidt og kølemiddel i at trænge ind.
  • MK-skaft hærdet og slebet.

Spidsvinkel 60°.

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.
Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

Primært til bearbejdning af små og meget små dele på små og store drejemaskiner.