CHAMRING (do użycia z UNICHAMDRILL) do wiercenia i fazowania w jednej operacji.

Nr art.: 3201281
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3201281
EAN / GTIN 7291075191813
Numer producenta 3201281
Numer L L24040 438

Opis

Opis:

  • Zlewozmywaki wymienne, średnica połączenia po stronie maszyny (DCONMS): 1″, Maksymalna średnica cięcia (DCX): 0,331″, Minimalna średnica cięcia (DCN): 0,295″, Rozmiar trzpienia (SS): 1 cale

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1 cale
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 0 331 cale
  • Średnica ostrza, min. (DCN): 0 295 cale
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): XCGT 06...
  • Długość trzonka (LS): 1,97 cale
  • Rozmiar trzonka (SS): 1 cale