{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Czerwony | Czerwony płomienny | |
| Część opisana | Griff; Backen | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Długość szczęk | 34 mm | |
| Szerokość szczęk | 12,5 mm | |
| Wykonanie szczęk | wersja gładka | |
| Kształt końcówki | Spiczaste | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Ze sprężyną rozwierającą | zak | |
| Wykonanie uchwytu | Uchwyt 1-komponentowy | |
| Materiał uchwytu | z tworzywa sztucznego | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; Właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce regulacyjne | |
| Z uchwytem | zak | |
| Materiał | stal | |
| Powierzchnia | Powierzchnia czerniona; wersja polerowana | |
| Długość całkowita | 135 mm |
| Numer artykułu | 32 11 135 | |
| EAN / GTIN | 4003773035091 | |
| Numer producenta | 32 11 135 | |
| Numer L | L70010 704 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |