Oprawki napędzane proste, BMT60, typ: 60-40

Nr art.: 319930 60-40
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak, przy maks. 80 bar
Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria AGW
Typ uchwytu Uchwyt końcówki wrzeciona
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 60
Sposób mocowania Czop
Długość chwytu LS 91 mm
Złącze po stronie maszyny Trzpień walcowy
Maks. prędkość obrotowa 6 000 min-1
Konstrukcja Wzmocnienie
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Uchwyt narzędziowy nieokreślony
Wys. całkowita H1 108 mm
Materiał stal
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319930 60-40
EAN / GTIN 4069515001540
Numer producenta 319930 60-40
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Do zastosowania na wszystkich tokarkach CNC z głowicą rewolwerową Sauter i sprzęgłem napędowym DIN 5480 lub maszynach z głowicą rewolwerową BMT ze sprzęgłem napędowym DIN 1809. Mocowanie narzędzi w AGW poprzez tulejki zaciskowe ER z nakrętką zewnętrzną/wewnętrzną lub systemem szybkiej wymiany VARIA VX na licencji EWS. Chłodzenie zewnętrzne dzięki innowacyjnemu zarządzaniu chłodziwem, chłodzenie wewnętrzne za pomocą narzędzia centralnie przez wrzeciono.
Wersja IK – z zestawem uszczelek ceramicznych, ciśnienie do 70 bar, pełne zabezpieczenie przed pracą na sucho.
Wersja IM – z wewnętrzną nakrętką mocującą.

Zaleta:

  • Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem wagi i geometrii.
  • Niezawodność procesu dzięki wysokiej jakości komponentom, trwałość.
  • Przenoszenie dużych momentów obrotowych.
  • 100% kontroli – każdy AGW jest poddawany programowi wejścia.
  • Chłodzenie wewnętrzne: specjalnie opracowana i opatentowana uszczelka.

Zastosowanie:

Jak najwięcej etapów skrawania w jednym zamocowaniu. W przypadku braku miejsca (stanowisk mocowania) w głowicy rewolwerowej.

Pasuje do:

DMG Gildemeister CTX. Częściowo Emco, Hardinge, Monforts, Scherer itd. z DIN 5480 lub głowicą rewolwerową BMT z DIN 1809.
  • DMG MORI: NLX 4000; NLX 1500; NLX 2000; NLX 2500; NLX 3000; NT 4200; NT 4250; NT 4300; NT 5400; NTX 2000 GENERATION 2; NTX 2500 GENERATION 2; NTX 3000 GENERATION 2
  • FOCUS CNC: FBL-250; FBL-320; FNL-250; FNL-320
  • MT EVO: T25; T32
  • TAKISAWA: TS-3000 T12 (3 NAKRĘTKI TEOWE); TS-4000 T12 (3 NAKRĘTKI TEOWE); TS-5000 T12 (3 NAKRĘTKI TEOWE)

W dostawie:

AGW do tulejek zaciskowych: z nakrętką mocującą i kluczem hakowym. AGW VARIA VX: z kluczem do mocowania.

Wyp. dodatkowe:

Pasujące wkłady Varia VX Nr. 319802319888, adapter szybkowymienny ER 319761319781, tulejka zaciskowa ER nr 308941 – 309878, klucz mocujący ER nr 309680309745. Klucze dynamometryczne nr 211750, wielk. 5,7.

Wskazówka:

  • Inne typy napędu (np. DIN 5482), przełożenia, wymiary, BMT itp. na zapytanie.
  • Narzędzia IK (chłodzenie wewnętrzne) brak pracy na sucho, filtrowanie chłodziwa < 50 µm.
  • Zalecenie: wersję VARIA VX obsługiwać narzędziem dynamometrycznym (maks. 6 Nm).
  • Do ciężkich prac frezarskich zaleca się dostępną na zamówienie wersję z łożyskiem wałeczkowym stożkowym.

Przed zakupem należy samodzielnie sprawdzić kompatybilność uchwytu z posiadaną maszyną. Nie można zagwarantować prawidłowego dopasowania.