{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | Sí, con máx. 80 bar | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Con entrada de lubricante refrigerante, radial | |
| Salida de lubricante refrigerante | Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | AGW | |
| Tipo de asiento | Sujeción de cabezal de husillo | |
| Diseño de asiento | Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración | |
| Tamaño de asiento, sin dimensiones | 60 | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Longitud del mango LS | 91 mm | |
| Interfaz en el lado de la máquina | Mango cilíndrico | |
| Número de revoluciones máx. | 6.000 min-1 | |
| Forma constructiva | Reforzado/a | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Portaherramientas sin especificar | |
| Altura total H1 | 108 mm | |
| Material | acero | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 319930 60-40 | |
| EAN / GTIN | 4069515001540 | |
| Número del fabricante | 319930 60-40 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |