{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne i promieniowe | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Osiowo-ukośne lub rozproszone, z regulacją | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Angetriebenes Werkzeug axial, BMT55, Typ: 55-25 | |
| Typ uchwytu | Stożkowy chwyt przelotowy wielokątny z powierzchnią płaską | |
| Kod miejsca rozdzielenia | FLB064A5515 | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 55 | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Długość chwytu | 40 mm | |
| Długość wysięgu | 104 mm | |
| Długość korpusu po stronie maszyny | 84 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia | 54,9 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 6 000 min-1 | |
| Maksymalna siła zaciskająca | 63 Nm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt narzędziowy nieokreślony | |
| Długość całkowita | 161 mm | |
| Wys. całkowita | 84 mm | |
| Szerokość całkowita | 57 mm | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Materiał | stal | |
| Masa | 3,954 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 319929 55-25 | |
| EAN / GTIN | 4069515001502 | |
| Numer producenta | 319929 55-25 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |