{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné a radiální | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | Axiální soustředné nebo decentralizované, nastavitelné | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Angetriebenes Werkzeug axial, BMT55, Typ: 55-25 | |
| Typ upínače | Polygonální kužel s dutou stopkou s rovnou opěrnou plochou | |
| Kódování oddělovacího místa | FLB064A5515 | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 55 | |
| Typ upínače | Čep | |
| Délka stopky | 40 mm | |
| Nepodepřená délka | 104 mm | |
| Délka tělesa na straně stroje | 84 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje | 54,9 mm | |
| Otáčky max. | 6 000 min-1 | |
| Maximální upínací síla | 63 Nm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Nespecifikovaný upínač nástrojů | |
| Celková délka | 161 mm | |
| Celková výška | 84 mm | |
| Celková šířka | 57 mm | |
| Vnitřní chlazení je možné | ne | |
| Materiál | ocel | |
| Hmotnost | 3,954 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 319929 55-25 | |
| EAN / GTIN | 4069515001502 | |
| Číslo výrobce | 319929 55-25 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |