Przedłużenia wału MULTI-MASTER

Nr art.: 3199244
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3199244
EAN / GTIN 7291075267914
Numer producenta 3199244
Numer L L24070 209

Opis

Opis:

  • Uchwyty do modułowych głowic frezarskich, rozmiar gwintu montażowego, po stronie przedmiotu obrabianego (THSZWS): T10, długość całkowita (OAL): 38,1 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 15,2 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) MultiMaster
  • Interfejsy Cechy T10
  • Rozmiar gwintu mocującego, po stronie obrabianego elementu (THSZWS) T10
  • Rozmiar napędu (DRVS) 13 mm
  • Długość całkowita (OAL) 38,1 mm