• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Adapter szybkowymienny, głowica frezarska z gwintem z nakrętką zewnętrzną ER 25 M12

Nr art.: 319776 M12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3

Szczegóły produktu

Dane techniczne

chłodzenie wewnętrzne tak
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3
⌀ zewn. D 41,7 mm
wymiar A długości wysięgu 27,5 mm
Rodzaj produktu Adapter szybkowymienny

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 319776 M12
EAN / GTIN 4062406343637

Opis

Wykonanie:

  • Wersja dwuczęściowa składająca się z korpusu głównego i precyzyjnej nakrętki mocującej.
  • Ze stali narzędziowej wysokiej jakości, wszystkie powierzchnie funkcyjne hartowane i obrabiane.

Zaleta:

Niezwykle łatwy w obsłudze system szybkiej wymiany do oprawek napędzanych (tzw. AGW). Przygotować adapter szybkowymienny z narzędziem i wymienić przez AGW. Nakrętka mocująca jest wyposażona w łożysko kulkowe.
Niezwykle elastyczne zastosowanie:
  • Szybka i łatwa wymiana adaptera przy osadzonym narzędziu napędzanym.
  • Pasuje do wszystkich oprawek napędzanych rozmaitych producentów z przyłączem tulejek zaciskowych ER.

Zastosowanie:

Do wiercenia i frezowanie w przypadku oprawek napędzanych z przyłączem tulejek zaciskowych ER.