• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Adaptador de cambio rápido, fresa con rosca con tuerca exterior ER 25, Rosca M: M12

Número de artículo: 319776 M12
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca M Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Entrada de lubricante refrigerante Sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante Sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Serie 430E
Tipo de asiento Cono de pinza
Codificación de punto de separación SZD02500215
Forma de asiento Estándar con rosca métrica
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración
Tamaño de asiento, sin dimensiones 0250
Tipo de alojamiento Espiga
Longitud del mango LS 36,5 mm
Interfaz en el lado de la máquina Mango cilíndrico; Mango cilíndrico
Rosca G; M M12
Con orificio para conducto de refrigeración no
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Adaptador de portaherramientas; Adaptador de portaherramientas
Longitud total L 36,5 mm
Altura total H1 41,7 mm
Anchura total B1 41,7 mm
Norma DIN 2084
Con rosca
Posibilidad de refrigeración interior
Material Acero cementado
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 319776 M12
EAN / GTIN 4062406343637
Número del fabricante 319776 M12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Modelo de dos piezas, constituido por cuerpo de base y tuerca de apriete de precisión.
  • De acero de herramientas de alta calidad, todas las superficies de funcionamiento templadas y modificadas.

Ventaja:

Sistema de cambio rápido extremadamente fácil de manejar para herramientas accionadas (AGW). Preparar el adaptador de cambio rápido con la herramienta y cambiar a través de AGW. La tuerca de apriete está provista de rodamiento de bolas.
Uso multiflexible:
  • Sustitución rápida y sencilla de los adaptadores en los AGW utilizados.
  • Adecuado para todas las herramientas accionadas de distintos fabricantes con conexión de pinzas portapiezas ER.

Aplicación:

Para el mecanizado de taladrado y fresado en herramientas accionadas con conexión de pinzas portapiezas ER.