{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Typ uchwytu | Stożek tulei zaciskowej | |
| Kod miejsca rozdzielenia | SZD03200205 | |
| Kształt uchwytu | Standard | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 0320 | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Długość chwytu LS | 25 mm | |
| Złącze po stronie maszyny | Trzpień walcowy | |
| Dokładność ruchu obrotowego | 3 µm | |
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo | nie | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyte szybkowymienny | |
| Długość całkowita L | 77,5 mm | |
| Wys. całkowita H1 | 49 mm | |
| Szerokość całkowita B1 | 49 mm | |
| Norma | DIN 6499 | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Materiał | Stal do nawęglania | |
| Obróbka powierzchniowa | hartowana | |
| Masa | 0,39 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 319767 16 | |
| EAN / GTIN | 4062406328863 | |
| Numer producenta | 319767 16 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |