Adaptador de troca rápida, cabeça de fresagem com porca exterior ER 32, ⌀ do mandril d1: 16

N.º do artigo: 319767 16
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do mandril d1 Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Refrigeração interior: sim
  • Concentricidade: ≤ 3

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Refrigeração interior sim
Concentricidade ≤ 3
⌀ exterior D 49 mm
Projeção medida A 34 mm
Tipo de produto Adaptador de troca rápida

Identificação e classificação

Número do artigo 319767 16
EAN/GTIN 4062406328863
Número do fabricante 319767 16
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

  • Versão de duas peças composta por corpo base e porca de aperto de precisão.
  • Feito de aço para ferramentas de alta qualidade, todas as superfícies funcionais endurecidas e retrabalhadas.

Vantagem:

Sistema de troca rápida extremamente fácil de usar para ferramentas elétricas (AGW). Preparar o adaptador de troca rápida com uma ferramenta e mudar através de AGW. A porca de aperto está montada em rolamentos de esferas.
Utilização multiflexível:
  • Substituição rápida e fácil dos adaptadores para o AGW usado.
  • Adequado para todas as ferramentas conduzidas de diferentes fabricantes com ligação de pinça ER.

Vantagem:

Para operações de perfuração e fresagem com ferramentas acionadas com ligação de pinças de aperto ER.