• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Uchwyt hydrauliczny ⌀ wału 40 mm, ⌀D1: 20mm

Nr art.: 319752 20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀D1 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy zak
Oznaczenie producenta Hydrodehn-Halter Schaft-⌀ 40 mm, ⌀D1: 20mm
Typ uchwytu chwyt walcowy
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0400 mm
Sposób mocowania Czop
Średnica trzonka 40 mm
Długość chwytu 69 mm
Złącze po stronie maszyny Trzpień walcowy
Min. średnica mocowania 20 mm
Maks. średnica mocowania 20 mm
Długość wysięgu 19,5 mm
Z amortyzacją drgań tak
Zabezpieczenie przed wysunięciem narzędzia nie
Ze śrubą do regulacji długości zak
Sprawdziany do gwintu UNF M22×1
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo zak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu hydrauliczne uchwyty zaciskowe
Długość całkowita 88,5 mm
Wys. całkowita 46 mm
Szerokość całkowita 56 mm
Z gwintem zak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne zak
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319752 20
EAN / GTIN 4062406254544
Numer producenta 319752 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wyjątkowy zakres mocowania, mocuje chwyty h6 i h7. Oznaczenie laserowe na froncie oraz śruba regulacyjna na uchwycie umożliwiają łatwe i jednoznaczne ustawienie wytaczaka. Ze śrubą do regulacji długości. Nadaje się do chłodzenia wewnętrznego.
Elastyczna nasadka na każdym typie głowicy rewolwerowej.

Zaleta:

  • Bardzo dobre właściwości tłumienia drgań pozwalają na uzyskanie optymalnej jakości powierzchni obrabianego przedmiotu i zwiększenie trwałości.
  • Szybka i łatwa obsługa.
  • Szeroki zakres zastosowania dzięki tulejkom pośrednim.
  • Doskonałe centrowanie.

Zastosowanie:

Do wiercenia, rozwiercania, pogłębiania, a także do stosowania wytaczaków.