{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Arrosage interne | oui | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | Hydrodehn-Halter Schaft-⌀ 40 mm, ⌀D1: 20mm | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0400 mm | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Diamètre de queue | 40 mm | |
| Longueur de queue | 69 mm | |
| Interface côté machine | Queue cylindrique | |
| Diamètre de serrage min. | 20 mm | |
| Diamètre de serrage max. | 20 mm | |
| Longueur de col | 19,5 mm | |
| Amortissement des vibrations | ano | |
| Sécurité d’extraction d’outil | ne | |
| Avec vis de réglage de longueur | oui | |
| Filetage | M22×1 | |
| Avec arrosage | oui | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | mandrin expansible hydraulique | |
| Longueur totale | 88,5 mm | |
| Hauteur totale | 46 mm | |
| Largeur totale | 56 mm | |
| Avec filetage | oui | |
| Possibilité d’arrosage interne | oui | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Katalogové číslo | 319752 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406254544 | |
| Číslo výrobce | 319752 20 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |