Oprawki, kształt F, VDI 30, do chwytów MK: 2

Nr art.: 319741 2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do chwytów MK Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Typ uchwytu Chwyt stożkowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYV03000115
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 2
Sposób mocowania Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Uchwyty narzędziowe VDI
Długość całkowita 82 mm
Wys. całkowita 68 mm
Szerokość całkowita 68 mm
Norma DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425
Platformy F
Masa 1 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319741 2
EAN / GTIN 4062406423100
Numer producenta 319741 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do narzędzi z chwytem stożkowym MK.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Arkusz 2.