{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Forma | F | |
morzės kūgio kotas | 2 | |
VDI dydis | VDI 30 | |
h1 | 28 mm | |
h2 | 30 mm | |
Riebokšlio ⌀ d2 | 68 mm | |
d3 | 17,78 mm | |
l1 | 27 mm | |
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 30 | |
Produkto rūšis | VDI įrankio tvirtinimo laikiklis |
Produkto numeris | 319741 2 | |
EAN / GTIN | 4062406423100 |