{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Sprawdziany do gwintu UNF | M12×1 | |
| Ciśnienie robocze maks. | 80 bar | |
| Rodzaj produktu | Dysza | |
| Typ połączenia | sprawdziany do gwintu UNF | |
| Możliwość użycia do | ciecze | |
| Materiał | aluminium | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak |
| Numer artykułu | 319475 M12X1 | |
| EAN / GTIN | 2050002075092 | |
| Numer producenta | 319475 M12X1 |