Dysza chłodziwa HighPressure odgięte o 60°, Gwint: M10X1

Nr art.: 319475 M10X1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
56 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gwint Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sprawdziany do gwintu UNF M10×1
Ciśnienie robocze maks. 80 bar
Rodzaj produktu Dysza
Typ połączenia sprawdziany do gwintu UNF
Możliwość użycia do ciecze
Materiał aluminium
Chłodzenie wewnętrzne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319475 M10X1
EAN / GTIN 2050002048218
Numer producenta 319475 M10X1

Opis

Wykonanie:

Dysze wysokociśnieniowe – specjalnie do wysokiego ciśnienia o wartości maks. 80 bar. Regulowane położenie kątowe dysz. Solidna i trwała wersja z aluminium.
Dysza odgięta pod kątem 60°, wersja z wieloma otworami 7 (perforacji) × ⌀ 1 mm.
Do specjalnego chłodzenia i smarowania lub odprowadzania wiórów.

Zastosowanie:

Do stosowania na statycznych i napędzanych obrotowych uchwytach mocujących za pośrednictwem przyłącza gwintowanego.