Dysza chłodziwa MiniKD z przyłączem gwintowanym, Typ × długość rury: M5X50

Nr art.: 319471 M5X50
Rabat
59,60 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
259 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ × długość rury Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta MiniKD
Długość rury 50 mm
Średnica rury 4 mm
Sprawdziany do gwintu UNF M5
Ciśnienie robocze maks. 10 bar
Rodzaj produktu Dysza
Z rurą tak
Przyłącze sprawdziany do gwintu UNF
Możliwość użycia do ciecze
Materiał stal stopowa
Chłodzenie wewnętrzne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319471 M5X50
EAN / GTIN 4260711110320
Numer producenta TOP52GR17,5
Producent/osoba odpowiedzialna RIHETEC GmbH, Adolf-Pohlmann-Straße 1a, 24376 KAPPELN, Deutschland, www.rihetec.de

Opis

Wykonanie:

Do specjalnego chłodzenia i smarowania na ostrzu lub do odprowadzania wiórów.
MiniKD opracowano specjalnie z myślą o stosowaniu w kompaktowych uchwytach VDI, lecz pasuje również do wielu innych uchwytów narzędziowych z chłodzeniem zewnętrznym. Charakteryzuje się prostą obsługą oraz rurką chłodziwa umożliwiającą doskonałe ustawienie. Montaż jest niezwykle prosty.
Specjalnie do kompaktowych uchwytów VDI i BMT z przyłączem gwintowanym.
Wersja ze stali stopowej, elastyczną rurkę można wygiąć w kierunku ostrza. Ciśnienie maksymalne 10 bar.

Opis:

MiniKD to dysza chłodziwa składająca się ze stalowej kulki lub gwintu oraz rurki wykonanej z elastycznego kompozytu. Części są ze sobą trwale połączone.

Wskazówka:

Odpowiednie adaptery gwintowane i przedłużki można znaleźć pod numerem 319476 lub 319477.