{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | MiniKD | |
| Länge Rohr | 50 | |
| Durchmesser Rohr | 4 | |
| Gewinde | M5 | |
| Betriebsdruck max. | 10 bar | |
| Produktart | Düse | |
| mit Rohr | ja | |
| Art Anschluss | Gewinde | |
| geeignet für | Flüssigkeiten | |
| Material | Edelstahl | |
| Innenkühlung | ja |
| Artikelnummer | 319471 M5X50 | |
| EAN / GTIN | 4260711110320 | |
| Herstellernummer | TOP52GR17,5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | RIHETEC GmbH, Adolf-Pohlmann-Straße 1a, 24376 KAPPELN, Deutschland, www.rihetec.de |