{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | MiniKD | |
| Średnica rury | 4 | |
| Średnica kulki | 11 mm | |
| Ciśnienie robocze maks. | 10 bar | |
| Rodzaj produktu | Dysza | |
| Z rurą | tak | |
| Przyłącze | końcówka sferyczna | |
| Możliwość użycia do | ciecze | |
| Materiał | stal stopowa | |
| Długość całkowita | 50 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak |
| Numer artykułu | 319470 11X50 | |
| EAN / GTIN | 4260711110405 | |
| Numer producenta | TOP52GR15,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | RIHETEC GmbH, Adolf-Pohlmann-Straße 1a, 24376 KAPPELN, Deutschland, www.rihetec.de |