Tryska na chladicí médium MiniKD s kulovou přípojkou, Typ × délka trubice: 11X50

Artiklové číslo: 319470 11X50
Sleva
305,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 10. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ × délka trubice Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce MiniKD
Průměr trubky 4 mm
Průměr koule 11 mm
Provozní tlak max 10 bar
Druh produktu Tryska
S trubkou ano
Přípojka s kulovou hlavou
Vhodné pro kapaliny
Materiál ušlechtilá ocel
Celková délka 50 mm
Vnitřní chlazení ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319470 11X50
EAN / GTIN 4260711110405
Číslo výrobce TOP52GR15,5
Výrobce/odpovědná osoba RIHETEC GmbH, Adolf-Pohlmann-Straße 1a, 24376 KAPPELN, Deutschland, www.rihetec.de

Popis

Provedení:

Pro směrované chlazení a mazání břitu resp. pro odstraňování třísek.
Tryska MiniKD byla vyvinuta speciálně pro použití v kompaktních držácích VDI, lze ji však používat i v mnoha dalších držácích nástroje s externím chlazením. Vyznačuje se jednoduchou obsluhou a přesně nastavitelnou trubicí na chladicí kapalinu. Montáž je velmi jednoduchá.
Speciálně pro kompaktní držák VDI a BMT s otvorem na chladicí kapalinu.
Provedení z ušlechtilé oceli, flexibilní trubici lze ohnout směrem k prováděnému řezu. Maximální tlak až 10 barů.

Popis:

MiniKD je tryska na chladicí kapalinu a skládá se z kuličky z ušlechtilé oceli resp. závitu a trubice z flexibilního spojovacího materiálu. Díly jsou navzájem pevně spojeny.

Poznámka:

Vhodné závitové adaptéry a prodloužení viz č. 319476 nebo č. 319477.