{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
kierunek skrawania | prawe | |
⌀ mocowania D1 | 10 mm | |
⌀ trzonu D2 | 32 mm | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Długość wysięgu L1 | 70 mm | |
dł. całkowita L1 | 53 mm | |
długość całkowita L2 | 129 mm | |
promień R | 1,2 mm | |
C | 1 mm | |
przesunięcie Z względem osi | 14 mm | |
Wewnętrzna głębokość toczenia do | 7×D | |
Drgania | stłumione | |
Rodzaj produktu | Stabilizator wytaczaków |
Numer artykułu | 319469 10L | |
EAN / GTIN | 4062406642471 |