{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijrichting | rechts | |
Span-⌀ D1 | 10 mm | |
Schacht-⌀ D2 | 32 mm | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Afkoppellengte L1 | 70 mm | |
Schachtlengte Ls | 53 mm | |
Totale lengte L2 | 129 mm | |
Radius R | 1,2 mm | |
C | 1 mm | |
Verplaatsing Z ten opzichte van as | 14 mm | |
Binnendraaidiepte tot | 7×D | |
Trilling | gedempt | |
Producttype | Boorstangstabilisator |
Artikelnummer | 319469 10L | |
EAN/GTIN | 4062406642471 |