{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL03201115 | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0320 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h7 | |
| Średnica trzonka | 32 mm | |
| Długość chwytu | 0 mm | |
| Złącze po stronie maszyny | Średnica trzonka = 32 mm | |
| Min. średnica mocowania | 10 mm | |
| Długość wysięgu | 30 mm | |
| Położenie narzędzia | strona lewa | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | uchwyt do wytaczaków | |
| Długość całkowita | 89 mm | |
| Wys. całkowita | 40 mm | |
| Szerokość całkowita | 40 mm | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Materiał | stal | |
| Obróbka powierzchniowa | hartowana | |
| Masa | 0,37 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 319454 10L | |
| EAN / GTIN | 4062406308841 | |
| Numer producenta | 319454 10L | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |