• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Adapter szybkowymienny ER40, d=64,5, ⌀ zaciskania: 25mm

Nr art.: 319289 25

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zaciskania (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Złącze po stronie maszyny Trzpień walcowy
Min. średnica mocowania D1 25 mm
Maks. średnica mocowania D1 25 mm
Długość wysięgu A 104 mm
Kompensacją wychylenia nie
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Zamykany kanalik doprowadzający chłodziwo tak
Rodzaj produktu Uchwyte szybkowymienny
długość całkowita L 104 mm
Wysokość całkowita H1 64,5 mm
Szerokość łącznie B1 64,5 mm
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319289 25
EAN / GTIN 4045197943712
Numer producenta 319289 25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szybkowymienny adapter przykręcany nakrętką mocującą z gwintem zewnętrznym w cylindrycznej tulei mocującej lub w uchwycie VDI do adaptacji bezpośredniej.
System szybkiej wymiany wytaczaków.

Zastosowanie:

Do obróbki wewnętrznej wytaczakami.

Pasuje do:

Wytaczaki z 1, 2 albo 3 powierzchniami mocującymi.

W dostawie:

Korki gwintowane do otworów kanalików chłodzenia, zaślepka.

Wskazówka:

Wstępne ustawianie np. za pośrednictwem GARANT nr 354760 VG1 lub 355010 VGBASIC z redukcją nr 354773 (tuleja nr 313291 rozm. 25 z redukcją dodatkową nr 319426; 319428 w rozm. 40/32).