• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Adaptador de cambio rápido ER40, d=64,5, ⌀ de sujeción: 25mm

Número de artículo: 319289 25
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
El canal de refrigeración se puede cerrar
Lubricante refrigerante
Denominación del fabricante Schnellwechseladapter ER40, d=64,5, Spann-⌀: 25 mm
Interfaz en el lado de la máquina Mango cilíndrico
Diámetro de sujeción mín. D1 25 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 25 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 64,5 mm
Con orificio para conducto de refrigeración
La perforación para conducto de refrigeración se puede cerrar
Tipo de producto Adaptador de cambio rápido
Con rosca
Posibilidad de refrigeración interior
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 319289 25
EAN / GTIN 4045197943712
Número del fabricante 319289 25
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mediante tuerca de apriete con rosca exterior, se enrosca el adaptador de cambio rápido en el casquillo de sujeción cilíndrico o soporte VDI para adaptación directa.
Sistema de cambio rápido de barras de mandrinar.

Aplicación:

Para mecanizado interior con barras de mandrinar.

Idóneo para:

Barras de mandrinar con 1, 2 o 3 superficies de apriete.

Volumen de suministro:

Tapones roscados para conducto de refrigeración, tuerca corredera en ranura ciega.

Nota:

Ajuste previo, p. ej., mediante GARANT n.° 354760 VG1 o 355010 VGBASIC con reducción n.° 354773 (casquillo n.° 313291 tam. 25 con reducción adicional n.° 319426; 319428 de cada tam. 40/32).