Oprawki, kształt E1, VDI 20, otwór d2 (H6): 20mm

Nr art.: 319155 20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

otwór d2 (H6) (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Kształt: E

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt E
otwór d2 (H6) 20 mm
Wielkość VDI VDI 20
⌀ zewn. d3 40 mm
d6 50 mm
l1 -0,2 67 mm
l2 54 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI VDI 20
Gwint kanału chłodzenia M6
średnica gwintu śruby mocującej M10×1
Rodzaj produktu Uchwyt narzędziowy VDI

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319155 20
EAN / GTIN 4062406755164
Numer producenta 319155 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do wiercenia z chłodzeniem wewnętrznym wiertłami z płytkami skrawającymi.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, strona 2.