Upínač vrtáku s vyměnitelnými destičkami typ E1, VDI 20, Otvor d2(H6): 20mm

Artiklové číslo: 319155 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Otvor d2(H6) (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, radiální
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Typ upínače Upínač vřetenové hlavy
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
Velikost upínače, bezrozměrná 20
Typ upínače Čep
Délka stopky 40 mm
Rozhraní na straně stroje VDI 20
Nepodepřená délka 67 mm
Vnější průměr na straně nástroje 40 mm
Délka tělesa na straně nástroje 54 mm
Funkční délka 40 mm
Závit M6
S čelními chladícími tryskami ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací trny VDI
Celková délka 107 mm
Celková výška 40 mm
Celková šířka 40 mm
Norma DIN 69880; VDI 3425
Se závitem ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál ocel k zušlechtění
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319155 20
EAN / GTIN 4062406755164
Číslo výrobce 319155 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Pro vrtání s destičkovým vrtákem s přívodem chladicí kapaliny.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, list 2.