Držák upichovacích planžet VDI výška planžety 32, Stopka ⌀ d1: 40mm

Artiklové číslo: 319149 40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stopka ⌀ d1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, radiální před upínačem
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální drážka na stopce
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VDI-Abstechhalter Schwerthöhe 32 Schaft-D 40 mm
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa podle ISO TS 13399-60 PMC02500105
Formulář záznamu Standard
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0400 mm
Typ upínače Čep
Průměr stopky 40 mm
Délka stopky 63 mm
Funkční výška 28,6 mm
Funkční hloubka 9 mm
Poloha nástroje neutrální
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací trny VDI
Celková délka 88,5 mm
Celková výška 100 mm
Celková šířka 60 mm
Norma DIN 69880; VDI 3425
Hmotnost 2,953 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319149 40
EAN / GTIN 2050002040052
Číslo výrobce 32.4032WT250RL
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Provedení:

Pro použití na CNC soustruzích DMG Gildemeister CTX s hvězdicovým revolverem.
  • S dvojitým ozubením u stopky VDI pro levou resp. pravou vložku.
  • S kulovou tryskou pro optimální chlazení břitu.
  • Sevření upichovacích planžet pomocí svěrné lišty.
  • Nastavení výšky ±1 mm.

Použití:

K použití upichovacích planžet různých výrobců.

Vhodné pro:

DMG Gildemeister CTX.

Poznámka:

Vel. 30-UEK a 40-UEK jako převrácené provedení.