Oprawki narzędziowe, kształt C4, osiowe, lewe, ⌀ chwytu d1: 20mm

Nr art.: 319137 20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu d1 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0200 mm
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka DS 20 mm
Długość chwytu LS 40 mm
Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru 19,987 mm
Położenie narzędzia strona lewa
Przesunięcie osi nie
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Uchwyty narzędziowe VDI
Długość całkowita L 95 mm
Wys. całkowita H1 30 mm
Szerokość całkowita B1 52 mm
Norma DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425
Platformy C
Obróbka powierzchniowa wersja zeszlifowana
Masa 1,5 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319137 20
EAN / GTIN 4067263237617
Numer producenta 319137 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
  • Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
  • Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

Zastosowanie:

Do toczenia poprzecznego.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, arkusz 2.