Porte-outils, forme C4 axial, à gauche 20 mm

Réf.: 319137 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme C
Queue ⌀ d1 20 mm
h1 16 mm
h2 22 mm
b1 52 mm
b2 27 mm
Largeur de queue b3 13 mm
h5 25 mm
h6 30 mm
l1 55 mm
Code couleur queue VDI VDI 20
Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319137 20
EAN / GTIN 4067263237617

Description

Exécution:

  • Trempés à cœur HRC 58 ±2.
  • Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
  • Avec gicleurs.

Utilisation:

Pour carottage.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, page 2.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript