Oprawki do przecinaków Eco, odwrócone, z IKZ, ⌀ chwytu d1: 50mm

Nr art.: 319133 50
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu d1 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-ukośnie
Środek chłodząco-smarowy tak
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0500 mm
Sposób mocowania Czop
Średnica trzonka DS 50 mm
Długość chwytu LS 78 mm
Złącze po stronie maszyny Średnica trzonka = 20 mm
Długość wysięgu A 100 mm
Wysokość funkcjonalna H 32 mm
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Uchwyty narzędziowe VDI
Długość całkowita L 100 mm
Wys. całkowita H1 75,5 mm
Szerokość całkowita B1 57,5 mm
Norma DIN 69880
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Masa 4,87 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319133 50
EAN / GTIN 4045197717269
Numer producenta 319133 50
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • ze specjalną, nastawną dyszą kulową do optymalnego chłodzenia ostrza − niezależnie od głębokości skrawania
  • temperatura ostrza głównego oraz pomocniczego zostaje znacznie obniżona, co umożliwia zwiększenie prędkości skrawania
  • stały imak do przecinaków
  • przecinak mocowany płytką zaciskową

Zastosowanie:

Do mocowania przecinaków różnych producentów SH 32.