Uchwyt narzędziowy VDI GARANT Master Eco kształt C3 osiowe, prawe, ⌀ chwytu d1: 30mm

Nr art.: 319126 30
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu d1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rozproszone, z regulacją
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 Gniazdo czworokątne
Kod miejsca rozdzielenia ZYL0300ZZ15; VKT20200115
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 30 mm; 20 mm
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka DS 30 mm
Długość chwytu LS 55 mm
Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru -0,013 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Eco
Oznaczenie producenta GARANT Master Eco VDI-Werkzeugaufnahme Form C3 axial, rechts
Złącze po stronie maszyny VDI 30
Złącze po stronie obrabianego przedmiotu Vierkant 20
Wysokość funkcjonalna h1 20 mm
Położenie narzędzia strona prawa
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Uchwyty narzędziowe VDI
d1 30 mm
l1 70 mm
h2 29 mm
h5 28 mm
b2 35 mm
h6 38 mm
b3 17 mm
Długość całkowita L 70 mm
Wysokość całkowita H1 38 mm
Szerokość łącznie B1 70 mm
Norma DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425
Platformy C
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał Stal do nawęglania
Obróbka powierzchniowa hartowana; wersja zeszlifowana
Masa 1,9 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319126 30
EAN / GTIN 4067263238058
Numer producenta 319126 30
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
  • Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
  • Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

GARANT Eco − do stosowania ze zwykłymi oprawkami, GARANT Eco − system oprawek przecinaków nr 273830−273891 i GARANT Eco − uchwyty podstawowe do przecinania nr 273651.

Zastosowanie:

Do toczenia poprzecznego.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, arkusz 2.