{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Kształt | C | |
| ⌀ chwytu dD1 | 50 mm | |
| h1 | 32 mm | |
| h2 | 34 mm | |
| b1 | 100 mm | |
| b2 | 50 mm | |
| Szerokość chwytu b3 | 26 mm | |
| h5 | 50 mm | |
| h6 | 60 mm | |
| l1 | 100 mm | |
| Kod kolorów dla chwytów VDI | VDI 50 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt narzędziowy VDI |
| Numer artykułu | 319117 50 | |
| EAN / GTIN | 4067263237433 | |
| Numer producenta | 319117 50 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |