Portaherramientas forma C2 axial, izquierda, ⌀ del mango d1: 50mm

Número de artículo: 319117 50
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
29 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del mango d1 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Entrada de lubricante refrigerante Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0500 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Diámetro del mango 50 mm
Longitud del mango 78 mm
Interfaz en el lado de la máquina Mango cilíndrico
Longitud de alcance 95 mm
Longitud funcional 100 mm
Altura funcional 32 mm
Profundidad funcional 30,5 mm
Posición de la herramienta a izquierda
Eje desplazado no
Con orificio para conducto de refrigeración
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Soportes para herramientas VDI
Longitud total 178 mm
Altura total 60 mm
Anchura total 105 mm
Norma DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425
Forma C
Posibilidad de refrigeración interior
Material Acero cementado
Tratamiento de la superficie rectificado/a
Peso 5,8 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 319117 50
EAN / GTIN 4067263237433
Número del fabricante 319117 50
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Templado por cementación HRC 58 ± 2.
  • Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
  • Con tobera pulverizadora esférica.

Aplicación:

Para el tronzado plano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, hoja 2.

Descargas y documentos

Productos adecuados