Oprawki narzędziowe, kształt B6, promieniowe, lewe, długie, ⌀ chwytu d1: 30mm

Nr art.: 319057 30
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu d1 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe
Środek chłodząco-smarowy tak
Typ uchwytu Gniazdo czworokątne
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość wysięgu 66 mm
Długość funkcjonalna 22 mm
Wysokość funkcjonalna 20 mm
Głębokość funkcjonalna 40 mm
Położenie narzędzia strona lewa
Przesunięcie osi nie
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Uchwyty narzędziowe VDI
Długość całkowita 95 mm
Wys. całkowita 28 mm
Szerokość całkowita 100 mm
Norma DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425
Platformy B
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał Stal do nawęglania
Obróbka powierzchniowa wersja zeszlifowana
Masa 2 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319057 30
EAN / GTIN 4067263201335
Numer producenta 319057 30
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
  • Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
  • Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

Zastosowanie:

Głównie do obróbki zewnętrznej.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, arkusz 2.