Įrankių laikiklis, forma B6 radialinis, kairinis, ilgas 30 mm

Prekės Nr.: 319057 30
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Forma B
Koto ⌀ d1 30 mm
h1 20 mm
h2 29 mm
b1 100 mm
b2 65 mm
h5 28 mm
l1 22 mm
l2 40 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas VDI 30
Produkto rūšis VDI įrankio tvirtinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 319057 30
EAN / GTIN 4067263201335

Aprašymas

Modelis:

  • Užgrūdinti HRC 58 ±2.
  • Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
  • Su rutuliniais purkštukais.

Paskirtis:

Geriausiai tinka išoriniam apdirbimui.

Standartas:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, lapas 2.