{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Z rowkiem podłużnym i poprzecznym | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0500 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Średnica trzonka | 50 mm | |
| Długość chwytu | 78 mm | |
| Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru | -0,016 mm | |
| Długość funkcjonalna | 30 mm | |
| Wysokość funkcjonalna | 25 mm | |
| Głębokość funkcjonalna | 60 mm | |
| Położenie narzędzia | strona lewa | |
| Przesunięcie osi | tak | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyty narzędziowe VDI | |
| Długość całkowita | 133 mm | |
| Wys. całkowita | 110 mm | |
| Szerokość całkowita | 100 mm | |
| Norma | DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425 | |
| Platformy | B | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Materiał | Stal do nawęglania | |
| Obróbka powierzchniowa | wersja zeszlifowana | |
| Masa | 4,4 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 319036 50 | |
| EAN / GTIN | 4067263237747 | |
| Numer producenta | 319036 50 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |