Uchwyt narzędziowy VDI GARANT Master Eco kształt B4 promieniowe, lewe, krótkie, ⌀ chwytu d1: 30mm

Nr art.: 319036 30
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu d1 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Z rowkiem podłużnym i poprzecznym
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0300 mm
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka 30 mm
Długość chwytu 55 mm
Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru -0,013 mm
Długość funkcjonalna 22 mm
Wysokość funkcjonalna 20 mm
Głębokość funkcjonalna 38 mm
Położenie narzędzia strona lewa
Przesunięcie osi tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Uchwyty narzędziowe VDI
Długość całkowita 95 mm
Wys. całkowita 73 mm
Szerokość całkowita 70 mm
Norma DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425
Platformy B
Możliwe chłodzenie wewnętrzne nie
Materiał Stal do nawęglania
Obróbka powierzchniowa wersja zeszlifowana
Masa 1,3 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319036 30
EAN / GTIN 4067263237723
Numer producenta 319036 30
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
  • Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
  • Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

Zastosowanie:

Głównie do obróbki zewnętrznej.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, arkusz 2.