Držák na nástroje axiální trojitý, pravý, PSC 63, Pro držák se čtyřhranem: 25mm

Artiklové číslo: 318872 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro držák se čtyřhranem (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Rozhraní na straně stroje PSC 63
Nepodepřená délka 130 mm
Délka tělesa na straně stroje 40 mm
Vnější průměr na straně nástroje 102 mm
Funkční délka 102 mm
Funkční výška 25 mm
Funkční hloubka 25 mm
Poloha nástroje vpravo
S čelními chladícími tryskami ano
Druh produktu Upínací trny VDI
Celková délka 168 mm
Celková výška 102 mm
Celková šířka 102 mm
Norma ISO 26623-2; VDI 3425
Vnitřní chlazení je možné ano
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 318872 25
EAN / GTIN 2050001673435
Číslo výrobce PS6.V25.R31.130

Popis

Provedení:

S nastavitelnou chladicí tryskou a vnitřním závitem.

Použití:

Pro použití v soustružnických a frézovacích centrech.
Pro upínání soustružnických nožů ISO se čtyřhrannou stopkou.

Poznámka:

Upínací čepy PSC na poptávku.