• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Kit de echipare ulterioară eco, Lăţimea cozii b: 25mm

Cod articol.: 317900 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
93 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea cozii b (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Portcuţit
Pentru înălțime tijă H1 25 mm
Lăţimea cozii b 25 mm
Răcire interioară da
Lungime L 25 mm
Lăţime B 109 mm
Înălţime H 32 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 317900 25
EAN / GTIN 4045197716729
Număr producător 317900 25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Pentru transferul lichidului de răcire către cuţitul de strunjit pentru sistemul eco şi cuţitul de strung pentru canelare.
  • Recomandat pentru suport din oțel AXA cu schimbare rapidă Cod 318100 și suport de scule Cod 316120316160.
  • Alimentarea are loc prin intermediul unui branşament pentru furtun pe stânga, pe dreapta sau de partea dorsală.

Livrare:

Şuruburi de închidere şi cuplaj rapid (G 1/8 inch) pentru branşamentul cu furtun cu ⌀ exterior 6 mm. Lungime cuplaj 17,4 mm.