Rozdrabniacz do pszenicy jednokornowej 12,4x49x10 mm BD10

Nr art.: 316272
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Średnica otworu H 10 mm
Typ obciągacza Jednofrakcyjny
Rodzaj produktu Obciągacze ręczne
Uziarnienie 10

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 316272
EAN / GTIN 9003173162729
Numer producenta 316272
Numer L L50140 432
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Ostrzarki jedno-, wielo- i wieloziarniste firmy Tyrolit nadają się do ostrzenia wszystkich tarcz z korundu i węglika krzemu.
  • Wyrównywarki wielozbożowe i wieloziarniste są często stosowane do tarcz płaskich i okrągłych.
  • Duże i szerokie tarcze wymagają wyższej liczby karatów, aby zmniejszyć zużycie diamentów. Frezy jednokornowe są klasyfikowane według wielkości diamentów.
  • Z tego powodu młyny wielozbożowe i wielozbożowe o zwiększonej wydajności charakteryzują się wyższą zawartością karatów.

Cecha szcz.:

  • Platformy: 50EA-L ODRZĄDZACZ JEDNOKORPUSOWY
  • specyfikacja : MK1
  • Wymiar (Ś/S x G x W/D): 12,4 x 49 x 10 mm
  • Średnica: 12,4 mm
  • Grubość: 49 mm
  • Otwór: 10 mm
  • rozmiar ziarna: 10

Zaleta:

  • Niewielkie zużycie
  • Krótki czas przygotowania

Zastosowanie:

  • Do ostrzenia wszystkich tarcz z korundu i węglika krzemu

Materiał:

  • Niezależnie od materiału

Pasuje do:

  • Narzędzie do ostrzenia i wygładzania

Wskazówka:

  • Do ostrzenia wszystkich tarcz z korundu i węglika krzemu