Freză de rectificat cu un singur punct 12,4x49x10 mm BD10

Cod articol.: 316272
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametrul găurii H 10 mm
Tip instrument de ajustare Monogranular
Tip produs Instrument manual de ajustare
Granulaţie 10

Identificare și clasificare

Cod articol 316272
EAN / GTIN 9003173162729
Număr producător 316272
L-Număr L50140 432
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Frezele Tyrolit single, multi și multi-grain sunt potrivite pentru frezarea tuturor discurilor din corindon și carbură de siliciu. Dresoarele multi- și multigrain sunt adesea utilizate pentru discuri rotunde plate și exterioare. Discurile mari și late necesită un număr mai mare de carate pentru a reduce uzura diamantului, iar dresoarele cu o singură granulație sunt clasificate în funcție de dimensiunea diamantului. Prin urmare, dresoarele multigrain și multigrain au un conținut mai mare de carate.

Caracteristică:

  • Formă: 50EA-L DRESOR CU UN SINGUR GRANULAȘ
  • Specificaţie : MK1
  • Dimensiuni (D/W x D x H/L): 12,4 x 49 x 10 mm
  • Diametru: 12,4 mm
  • Concentrație: 49 mm
  • Alezaj: 10 mm
  • Granulația: 10

Avantaj:

  • Uzură minimă
  • Timp scurt de finisare

Aplicaţie:

  • Pentru finisarea tuturor discurilor de corindon și carbură de siliciu

Material:

  • Independent de material

Adaptat pentru:

  • Unealtă de finisare și ascuțire

Notă:

  • Pentru finisarea tuturor discurilor de corindon și carbură de siliciu