Szczęki, zestaw 4- elem., twarde, do średnicy uchwytu: 200

Nr art.: 315100 200
Ustaw cenę 4 sztuki (PLN 354,94 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do średnicy uchwytu Ustaw cenę 4 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość szczęk B 20 mm
Wysokość szczęk H 53,5 mm
Długość szczęk L 69 mm
Do uchwytów tokarskich o średnicy 200 mm
Powierzchnia mocowania wersja rowkowana
Do wkładek wymiennych nie
Zawartość 4 szt.
Rodzaj produktu Szczęki uchwytów tokarskich
Materiał stal
Zawartość szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 315100 200
EAN / GTIN 4019208038506
Numer producenta 110068
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Pasuje do:

Uchwyty tokarskie czteroszczękowe nr 312505; 312705.

Wskazówka:

  • Zasadniczo szczęki można wymieniać w uchwycie do momentu zużycia się prowadnic korpusu
  • Zakupione szczęki nasadzane, obrotowe i wiertarskie należy doszlifować w uchwycie, odpowiednio do wymaganego bicia promieniowego i osiowego