Szczęki, zestaw 4- elem., twarde, do średnicy uchwytu: 160

Nr art.: 315100 160
Ustaw cenę 4 sztuki (PLN 292,30 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do średnicy uchwytu Ustaw cenę 4 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość szczęk B 18 mm
Wysokość szczęk H 47,5 mm
Długość szczęk L 61 mm
Do uchwytów tokarskich o średnicy 160 mm
Powierzchnia mocowania wersja rowkowana
Do wkładek wymiennych nie
Zawartość 4 szt.
Rodzaj produktu Szczęki uchwytów tokarskich
Materiał stal
Zawartość szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 315100 160
EAN / GTIN 4019208038490
Numer producenta 110067
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Pasuje do:

Uchwyty tokarskie czteroszczękowe nr 312505; 312705.

Wskazówka:

  • Zasadniczo szczęki można wymieniać w uchwycie do momentu zużycia się prowadnic korpusu
  • Zakupione szczęki nasadzane, obrotowe i wiertarskie należy doszlifować w uchwycie, odpowiednio do wymaganego bicia promieniowego i osiowego